SIEMENS - Fi-relé 2P 16A 10mA 10kA A osztály IP20 Bal nulla Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032623 - 5SV3111-6KL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.01 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032623
Gyártói cikkszám
5SV3111-6KL
Gyártói típuskód
5SV3111-6KL
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.01 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
1 kA
Veszteségi teljesítmény:
0.7 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035