SIEMENS - Fi-relé 2P 16A 10mA 10kA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra SX032145 - 5SM9121-0KK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.01 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032145
Gyártói cikkszám
5SM9121-0KK
Gyártói típuskód
5SM9121-0KK
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.01 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
1 kA
Veszteségi teljesítmény:
0.8 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035