Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi relé 2P 16A 10mA IP20 GT44159 - 5SM1111-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé 2P  16A  10mA IP20 GT44159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.01 A

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869057804

Sonepar cikkszám

GT44159

Gyártói cikkszám

5SM1111-6

Gyártói típuskód

5SM1111-6

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.01 A

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

55 mm

Névleges feszültség:

230 V

Lökőáram-állóság:

1 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 16A 10mA