SIEMENS - Fi-relé 2P 16A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032767 - 5SV4311-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032767
Gyártói cikkszám
5SV4311-0
Gyártói típuskód
5SV4311-0
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
0.4 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 2 pólusú, AC típus
- Be: 16 A
- 30 mA
- Un AC: 230 V
- Nem minden országban engedélyezett a használata
- Megbízható biztonság a telepítés során az alapkivitelű kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül
- Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kódon keresztül
- Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető funkciók
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
Hibaáramú megszakító
A RCCB SENTRON 5SV4 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.