Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi relé 2P 25A 100mA G72826 - 5SM1412-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé 2P  25A 100mA G72826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szelektív-típus - Nem

  • Rövidkésleltetésű típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869070520

Sonepar cikkszám

G72826

Gyártói cikkszám

5SM1412-6

Gyártói típuskód

5SM1412-6

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Lökőáram-állóság:

1 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 25A 100mA