Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 100mA 10kA A osztály IP20 Bal nulla Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032681 - 5SV3414-6KL

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032681

Gyártói cikkszám

5SV3414-6KL

Gyártói típuskód

5SV3414-6KL

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

1 kA

Veszteségi teljesítmény:

1.6 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú, Be: 40 A, 100 mA, Un AC: 230 V, N bal oldali RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez. Az RCCB-k megbízható biztonságot nyújtanak a telepítés során az alapkivitelben találh