SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032680 - 5SV3414-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032680
Gyártói cikkszám
5SV3414-6
Gyártói típuskód
5SV3414-6
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
1 kA
Veszteségi teljesítmény:
1.6 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- Polusok száma: 2
- Be: 40 A
- Ki: 100 mA
- Un AC: 230 V
- Telepítési mód: DIN-sín vagy gyűjtősín-szerelvény
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App-hoz
- Egyszerű telepítés szerszám használata nélkül.
- Alapkivitelben kinyúlás- és érintésvédelem.
- Moduláris rendszer egységes tartozékai a funkciók bővítésére.
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében.
Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú, Be: 40 A, 100 mA, Un AC: 230 V RCCB SENTRON 5SV3
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez megbízható biztonságot nyújt.