Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi relé 2P 40A 100mA GT36593 - 5SM1414-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé 2P  40A 100mA GT36593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szelektív-típus - Nem

  • Rövidkésleltetésű típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869058405

Sonepar cikkszám

GT36593

Gyártói cikkszám

5SM1414-6

Gyártói típuskód

5SM1414-6

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Lökőáram-állóság:

1 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 40A 100mA