Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 300mA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX032060 - 5SM2623-8

MásolásMásolás
SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 300mA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX032060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032060

Gyártói cikkszám

5SM2623-8

Gyártói típuskód

5SM2623-8

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges hibaáram:

0.3-0.3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

460 V

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RC egység 5SL4-hez, 2 pólusú, A típusú, szelektív, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V RCD-egység SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal kombinálva személy-, tűz- és vezetékvédelemhez. Lehetőség van az RC egységek miniatűr megszakítókkal való kombinálására úgy,