SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 30mA 10kA A osztály(G/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés SX032640 - 5SV3314-6LA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032640
Gyártói cikkszám
5SV3314-6LA01
Gyártói típuskód
5SV3314-6LA01
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
3 kA
Veszteségi teljesítmény:
1.5 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- Be: 40 A
- Un AC: 230 V
- Termikus túlterhelés elleni védelem
- Kinyúlás- és érintésvédelem az alapkivitelben
- Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való hozzáféréshez
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül
- Moduláris rendszer egységes tartozékai a funkciók bővítésére
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú
A rövid idejű késleltetés és a 30 mA érzékenységű RCCB SENTRON 5SV3 biztosítja a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét.