SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 30mA 10kA B osztály IP2X Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN006860 - 5SM3324-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - B
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869393124
Sonepar cikkszám
SN006860
Gyártói cikkszám
5SM3324-4
Gyártói típuskód
5SM3324-4
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
B
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Lökőáram-állóság:
3 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C