SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 30mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032018 - 5SM2322-6KK01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 230-230 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032018
Gyártói cikkszám
5SM2322-6KK01
Gyártói típuskód
5SM2322-6KK01
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C