SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 30mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032016 - 5SM2322-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 230-230 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032016
Gyártói cikkszám
5SM2322-0
Gyártói típuskód
5SM2322-0
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-45 °C
- Típus: 2 pólusú, AC
- In: 40 A
- 30 mA érzékelés
- Un AC: 230 V
- Kompatibilis SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal
- Külső távkioldás 100 A és 125 A RC egységekhez az Y1/Y2 kapcsokon
- Utólag felszerelhető mini megszakítók a jobb oldalon
- Egyszerű csatlakoztatás szerszámok használata nélkül
- Széles választék a kombinálható RC egységek és miniatűr megszakítók között
- Központi OFF áramkörök megvalósítása
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Minőségi megoldások csak a Siemenstől
Rc egység 5SY-hoz
A 2 pólusú, AC típusú RC egység 40 A, 30 mA áramértékkel és 230 V AC feszültséggel személy-, tűz- és vonalvédelemhez lett kifejlesztve.