SIEMENS - Fi-relé 2P 63A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032645 - 5SV3316-6KK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032645
Gyártói cikkszám
5SV3316-6KK13
Gyártói típuskód
5SV3316-6KK13
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
125 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
1 kA
Veszteségi teljesítmény:
5.3 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 2 pólusú A típusú megszakító
- Be: 63 A
- 30 mA érzékenység
- Un AC: 24-125 V
- Kinyúlás- és érintésvédelem az alapkivitelben
- Data Matrix kód a gyors hozzáféréshez a Siemens Industry Online Support App-hoz
- Moduláris rendszer egységes tartozékai
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Egyszerű eltávolítás kézi tolózárral, szerszám használata nélkül
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Számos további funkció bővítési lehetősége
Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú, Be: 63 A, 30 mA, Un AC: 24-125 V RCCB SENTRON 5SV3
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.