SIEMENS - Fi-relé 2P 63A 30mA F osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SX032022 - 5SM2325-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230-230 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - F
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032022
Gyártói cikkszám
5SM2325-3
Gyártói típuskód
5SM2325-3
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
F
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C