Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 80A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032818 - 5SV4617-0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 80 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032818

Gyártói cikkszám

5SV4617-0

Gyártói típuskód

5SV4617-0

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

80 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

3.9 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

hibaáramú megszakító, 2 pólusú, AC típus, Be: 80 A, 300 mA, Un AC: 230 V Ezen eszközök használata nem minden országban engedélyezett. Vegye figyelembe a nemzeti szerelési előírásokat! RCCB SENTRON 5SV4 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni véd