Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 3P 25A 30mA 6kA SN136599 - 5SU1336-7FP20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi-relé 3P 25A 30mA 6kA SN136599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869577937

Sonepar cikkszám

SN136599

Gyártói cikkszám

5SU1336-7FP20

Gyártói típuskód

5SU1336-7FP20

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

1

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Szennyeződési fok:

3

RCBO, 6 kA, 3P A típusú, 30 mA, C-Char, In: 20A Un: 400V Energiakorlátozási osztály 1: ellenőrizze a normatív használati korlátozásokat RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez. RCBO-ink VDE-teszttel rendel