SIEMENS - Fi-relé 4P 100A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032127 - 5SM3448-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 100 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032127
Gyártói cikkszám
5SM3448-6
Gyártói típuskód
5SM3448-6
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
100 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-50 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-50 mm2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
1 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C