SIEMENS - Fi-relé 4P 100A 30mA 10kA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra SX032120 - 5SM3348-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 100 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032120
Gyártói cikkszám
5SM3348-0
Gyártói típuskód
5SM3348-0
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
100 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-50 mm2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-45 °C