Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi-relé 4P 100A 500mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032139 - 5SM3748-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi-relé 4P 100A 500mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.5 A

  • Névleges áram - 100 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032139

Gyártói cikkszám

5SM3748-6

Gyártói típuskód

5SM3748-6

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.5 A

Névleges áram:

100 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

1 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Fi-relé 4P 100A 500mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra