SIEMENS - Fi-relé 4P 25A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032687 - 5SV3442-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032687
Gyártói cikkszám
5SV3442-6
Gyártói típuskód
5SV3442-6
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
1 kA
Veszteségi teljesítmény:
0.7 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 4 pólusú kivitel
- Be: 25 A
- Ki: 100 mA
- Un AC: 400 V
- Kinyúlás- és érintésvédelem
- Data Matrix kód a műszaki adatokhoz való gyors hozzáféréshez
- Egyszerű eltávolítás kézi tolózár segítségével, szerszám használata nélkül
- Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető funkciók
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Gyors hozzáférés a Siemens Industry Online Support App alkalmazáshoz
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, Be: 25 A, 100 mA, Un AC: 400 V RCCB SENTRON 5SV3
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez megbízható biztonságot nyújt.