Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 25A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032848 - 5SV5642-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi-relé 4P 25A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032848

Gyártói cikkszám

5SV5642-0

Gyártói típuskód

5SV5642-0

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

0.7 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

hibaáramú megszakító, 4 pólusú, AC típus, Be: 25 A, 300 mA, Un AC: 400 V, RCCB SENTRON 5SV5 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez. Az RCCB-k megbízható biztonságot nyújtanak a telepítés során az alapkivitelben található kinyúlás- és