SIEMENS - Fi-relé 4P 25A 30mA 10kA AC osztály IP20 Bal nulla Tisztán szinuszos hibaáramra SX032786 - 5SV4342-0KL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032786
Gyártói cikkszám
5SV4342-0KL
Gyártói típuskód
5SV4342-0KL
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
1.3 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 4 pólusú, AC típus
- Be: 25 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- N balra
- Az eszközök használata nem minden országban engedélyezett.
- Vegye figyelembe a nemzeti szerelési előírásokat!
- Megbízható biztonság a telepítés során az alapkivitelben található kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül.
- Gyors hozzáférés a Siemens Industry Online Support App alkalmazás összes műszaki adatához a készüléken található Data Matrix kódon keresztül.
- Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető további funkciókkal.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
Hibaáramú megszakító
A RCCB SENTRON 5SV4 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez készült.