SIEMENS - Fi relé 4P 25A 30mA IP2X SN013962 - 5SM3342-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869460543
Sonepar cikkszám
SN013962
Gyártói cikkszám
5SM3342-3
Gyártói típuskód
5SM3342-3
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Beépítési mélység:
70 mm
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
3 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 25A 30mA