Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN008104 - 5SV3444-6

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869427812

Sonepar cikkszám

SN008104

Gyártói cikkszám

5SV3444-6

Gyártói típuskód

5SV3444-6

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

1 kA

Veszteségi teljesítmény:

2 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

    Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, Be: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V RCCB SENTRON 5SV3

    Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez nyújt megbízható biztonságot.

    Műszaki részletek:

    • 4 pólusú kivitel
    • Be: 40 A
    • Ki: 100 mA
    • Un AC: 400 V
    • Egyszerű eltávolítás kézi tolózárral, szerszám nélkül
    • Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való gyors hozzáféréshez
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai

    Ügyfél előnyök:

    • Átfogó áramütés elleni védelem
    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Könnyű hozzáférés a műszaki adatokhoz
    • Széleskörű bővíthetőség további funkciókkal