Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi relé 4P 40A 300mA sel. IP2X GT82012 - 5SM3644-8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé 4P  40A 300mA sel. IP2X GT82012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869180205

Sonepar cikkszám

GT82012

Gyártói cikkszám

5SM3644-8

Gyártói típuskód

5SM3644-8

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Igen

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

5 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 40A 300mA sel.