SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA A osztály(G/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés SX032659 - 5SV3344-6KK01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032659
Gyártói cikkszám
5SV3344-6KK01
Gyártói típuskód
5SV3344-6KK01
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
3 kA
Veszteségi teljesítmény:
1.8 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- In: 40 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- Egyszerű eltávolítás kézi tolózárral, szerszám nélkül
- Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való gyors hozzáféréshez
- Moduláris rendszer egységes tartozékai
- Megbízható biztonság az alapkivitelű kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Széleskörű funkciók a moduláris rendszer révén
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, szuperellenálló
A SENTRON 5SV3 RCCB a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.