SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032660 - 5SV3344-6KK03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032660
Gyártói cikkszám
5SV3344-6KK03
Gyártói típuskód
5SV3344-6KK03
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
egyéb
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
1 kA
Veszteségi teljesítmény:
3.9 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- In: 40 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- Frekvencia: 50...400 Hz
- Egyszerű eltávolítás DIN-sínről szerszám használata nélkül
- Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való hozzáféréshez
- Átfogó áramütés elleni védelem a személyzet és az ingatlanok számára
- Megbízható biztonság az alapkivitelű kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Moduláris rendszer egységes tartozékokkal a további funkciók bővítéséhez
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és az ingatlanok átfogó áramütés elleni védelméhez nyújt megbízható biztonságot.