SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA B osztály Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN143021 - 5SV3344-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - B
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869549033
Sonepar cikkszám
SN143021
Gyártói cikkszám
5SV3344-4
Gyártói típuskód
5SV3344-4
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
B
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
3 kA
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 4 pólusú
- B típusú
- Rövid idejű késleltetés
- Be: 40 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- SIGRES: zord környezeti feltételek
- Meghosszabbított tesztintervallum
- Data Matrix kód a technikai adatokhoz való gyors hozzáféréshez
- Megbízható biztonság az alapkivitelben található kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Egyszerű telepítés szerszám használata nélkül
- Moduláris rendszer egységes tartozékai a további funkciók bővítésére
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Hibaáram-megszakító
A 4 pólusú, B típusú hibaáram-megszakító rövid idejű késleltetéssel és 40 A, 30 mA Be értékkel biztosítja a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét.