SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 30mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032040 - 5SM2342-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 400-400 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032040
Gyártói cikkszám
5SM2342-6
Gyártói típuskód
5SM2342-6
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
- 4 pólusú, A típusú RCD-egység
- Áram: 40 A
- Kioldási áram: 30 mA
- Feszültség: 400 V AC
- Kompatibilis SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal
- Külső távkioldás 100 A és 125 A RC egységekhez
- Utólag felszerelhető alkatrészek a jobb oldalon
- Egyszerű csatlakoztatás szerszámok használata nélkül
- Széles választék a kombinálható RC egységek és miniatűr megszakítók között
- Központi OFF áramkörök megvalósítása
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Megbízható védelem személyi, tűz- és vezetékvédelemhez
Rc egység 5SY-hoz
A 4 pólusú, A típusú RCD-egység 40 A, 30 mA, 400 V AC feszültséghez, amely személy-, tűz- és vezetékvédelmet biztosít.