SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 30mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032039 - 5SM2342-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 400-400 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032039
Gyártói cikkszám
5SM2342-0
Gyártói típuskód
5SM2342-0
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-45 °C
- Típus: 4 pólusú, AC
- In: 40 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- Kombinálható: SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal
- Külső távkioldás: 100 A és 125 A RC egységek esetén
- Kapcsolók: Y1/Y2
- Egyszerű csatlakoztatás szerszámok használata nélkül.
- Széles választék a különböző alkalmazásokhoz.
- Központi OFF áramkörök megvalósítása.
- Utólag felszerelhető alkatrészek a jobb oldalon.
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében.
Rc egység 5SY-hoz
A 4 pólusú, AC típusú RC egység fő célja a személy-, tűz- és vonalvédelem biztosítása.