Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 300mA 10kA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX032744 - 5SV3646-8KK12

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032744

Gyártói cikkszám

5SV3646-8KK12

Gyártói típuskód

5SV3646-8KK12

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Igen

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

5 kA

Veszteségi teljesítmény:

4 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

maradékáram-megszakító, 4 pólusú, A típusú, szelektív, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, SIGRES: zord környezeti feltételek, meghosszabbított tesztintervallum RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméért. Az RCCB-k megbízha