SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 300mA 10kA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX032746 - 5SV3646-8LA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032746
Gyártói cikkszám
5SV3646-8LA
Gyártói típuskód
5SV3646-8LA
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
5 kA
Veszteségi teljesítmény:
3.9 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- In: 63 A
- 300 mA
- Un AC: 400 V
- Egyszerű eltávolítás DIN-sínről vagy gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül
- Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való gyors hozzáféréshez
- Moduláris rendszer egységes tartozékai
- Megbízható biztonság az alapkivitelben található kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Széleskörű funkciók a SENTRON védőkapcsolók moduláris bővítésével
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, szelektív
A RCCB SENTRON 5SV3 termikus túlterhelés elleni védelemmel biztosítja a személyzet és az ingatlanok átfogó áramütés elleni védelmét.