SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 300mA 10kA B osztály IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez GT72010 - 5SM3646-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - B
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869320045
Sonepar cikkszám
GT72010
Gyártói cikkszám
5SM3646-5
Gyártói típuskód
5SM3646-5
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
B
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
5 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C