Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 300mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032088 - 5SM2645-6

MásolásMásolás
SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 300mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032088

Gyártói cikkszám

5SM2645-6

Gyártói típuskód

5SM2645-6

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges hibaáram:

0.3-0.3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

460 V

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

    RC egység 5SY-hoz

    A 4 pólusú, A típusú RCD-egység 63 A és 300 mA áramértékekkel, amely személy-, tűz- és vezetékvédelemhez készült, kombinálható SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal.

    Technikai részletek:

    • Pólusok száma: 4
    • Áramérték: 63 A
    • Kioldási áram: 300 mA
    • Feszültség: 400 V AC
    • Kombinálható: SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal
    • Külső távkioldás: 100 A és 125 A RC egységek esetén
    • Kapcsolók: Y1/Y2

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű csatlakoztatás szerszámok használata nélkül.
    • Széles választék a különböző alkalmazásokhoz.
    • Központi OFF áramkörök megvalósítása.
    • Utólag felszerelhető alkatrészek a jobb oldalon.
    • Optimalizált technológia a biztonság érdekében.