SIEMENS - Fi-relé 4P 80A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032671 - 5SV3347-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 80 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032671
Gyártói cikkszám
5SV3347-6
Gyártói típuskód
5SV3347-6
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
80 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
1 kA
Veszteségi teljesítmény:
4.1 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- Polusok száma: 4
- Be: 80 A
- Ki: 30 mA
- Un AC: 400 V
- Telepítés: DIN-sínre vagy gyűjtősín-szerelvényre
- Data Matrix kód: Siemens Industry Online Support App eléréséhez
- Megbízható biztonság a kinyúlás- és érintésvédelem révén.
- Egyszerű eltávolítás szerszám használata nélkül.
- Moduláris rendszer egységes tartozékai révén további funkciók bővítése.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, Be: 80 A, 30 mA, Un AC: 400 V RCCB SENTRON 5SV3
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.