SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 40A 30mA C kar 4,5kA IP20 SN106245 - 5SU1353-1KK40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869306407
Sonepar cikkszám
SN106245
Gyártói cikkszám
5SU1353-1KK40
Gyártói típuskód
5SU1353-1KK40
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
4.5 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
4.5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
1 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Védelmi típus: RCBO
- Áramterhelhetőség: 40 A
- Feszültség: 230 V AC
- Maradékáram-érzékelés: 30 mA
- Rövidzárlati áram: 4,5 kA
- Jellemző: C karakterisztika
- Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók
- Moduláris rendszer: További funkciók bővítése
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App-hoz
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors és egyszerű csatlakoztatás az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
- Széleskörű védelmi funkciók a megbízható működés érdekében.
- Nemzeti szerelési előírások figyelembevételével használható.
Rcbo, 4,5 kA, 1 pólus+n, Ac típus, 30 mA, C char, In: 40 A, Un ac: 230 V
A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.