SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P 32A 30mA B kar IP20 GT90587 - 5SU1356-6KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869306759
Sonepar cikkszám
GT90587
Gyártói cikkszám
5SU1356-6KK32
Gyártói típuskód
5SU1356-6KK32
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
15 kA
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
1 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Védelmi típus: A típusú
- Áram: 32 A
- Feszültség: 230 V AC
- Maradékáram érzékenység: 30 mA
- Rövidzárlat áram: 6 kA
- Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Kétkamrás kapcsok: Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez
- Gyors csatlakozás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
- Moduláris rendszer: További funkciók bővítése egységes tartozékokkal
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Gyors hozzáférés a műszaki információkhoz a Data Matrix kód segítségével
- Rugalmasság a moduláris rendszer révén
- Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
Rcbo, 6 Ka, 1P+n, A Típusú, 30 Ma, B Char., In: 32 A, Un Ac: 230 V
RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez.