SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P 6A 30mA C kar 10kA IP20 SN031235 - 5SU1354-4KK06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - F
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869460826
Sonepar cikkszám
SN031235
Gyártói cikkszám
5SU1354-4KK06
Gyártói típuskód
5SU1354-4KK06
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
F
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
rövid időkésleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
35 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
egyéb
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
3 kA
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
2
- Védelmi típus: RCBO
- Kapacitás: 10 kA
- Fázis: 1P+N
- Maradékáram: 30 mA
- Jellemző: C-Char
- Áram: In: 6 A
- Feszültség: Un AC: 230 V
- Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
- Adat hozzáférés: Data Matrix kód
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz.
- Moduláris rendszer egységes tartozékokkal bővíthető.
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében.
Rcbo, 10 kA, 1P+N, F típusú, szuperellenálló K, 30 mA, C-Char, In: 6 A, Un AC: 230 V
Az RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.