SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P 6A 30mA C kar 6kA IP20 SN072380 - 5SU1356-7KK06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869306773
Sonepar cikkszám
SN072380
Gyártói cikkszám
5SU1356-7KK06
Gyártói típuskód
5SU1356-7KK06
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
25 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
egyéb
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
1 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Típus: A típusú
- Áram: 6 A
- Feszültség: 230 V AC
- Maradékáram: 30 mA
- Rövidzárlati képesség: 6 kA
- Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Kétkamrás kapcsok: Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez
- Gyors csatlakozás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökkel az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető funkciók
- Gyors és egyszerű telepítés a felhasználók számára
- Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
Rcbo, 6 Ka, 1P+n, A Típusú, 30 Ma, C-Char, In: 6 A, Un Ac: 230 V
Az RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.