SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 4P 10A 30mA C kar 6kA SN182017 - 5SU1346-7FP10
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182017
Gyártói cikkszám
5SU1346-7FP10
Gyártói típuskód
5SU1346-7FP10
- Típus: RCBO SENTRON 5SU1
- Kapacitás: 6 kA
- Polusok száma: 4P
- Maradékáram érték: 30 mA
- Áram: In: 10A
- Feszültség: Un: 400V
- Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
- Adat hozzáférés: Data Matrix kód
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors és egyszerű csatlakoztatás más Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
- Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz.
- Moduláris rendszer egységes tartozékai révén bővíthető funkciók.
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében.
Rcbo, 6 kA, 4P A típusú, 30 mA, C-Char, In: 10A Un: 400V
A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.