SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 4P 16A 30mA C kar 6kA SN134973 - 5SU1346-7FP16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869578187
Sonepar cikkszám
SN134973
Gyártói cikkszám
5SU1346-7FP16
Gyártói típuskód
5SU1346-7FP16
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Szennyeződési fok:
3
- Típus: RCBO SENTRON 5SU1
- Kapacitás: 6 kA
- Pólusok száma: 4P
- Maradékáram: 30 mA
- Áram: In: 16A
- Feszültség: Un: 400V
- Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Kétkamrás kapcsok: Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez
- Csatlakozás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a moduláris rendszer egységes tartozékaival.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
- Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
- Kombinált védelem a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok ellen.
Rcbo, 6 kA, 4P A típusú, 30 mA, C-Char, In: 16A Un: 400V
A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.