Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi relé spec 30mA 1+N-P B16A 10kA ÁV/KM IP20 GT67713 - 5SU1354-6KK16

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé spec 30mA 1+N-P B16A 10kA ÁV/KM IP20 GT67713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869307756

Sonepar cikkszám

GT67713

Gyártói cikkszám

5SU1354-6KK16

Gyártói típuskód

5SU1354-6KK16

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

20 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

egyéb

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 10 ka, 1p+n, a típus, 30 ma, b char., in: 16 a, un ac: 230 v

    RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez.

    Műszaki részletek:

    • Védelmi típus: Kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelem
    • Kapacitás: 10 kA
    • Fázis: 1P+N
    • Áram: 16 A
    • Feszültség: 230 V AC
    • Maradékáram érzékenység: 30 mA
    • Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok különböző keresztmetszetű vezetékekhez
    • Moduláris rendszer: További Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök csatlakoztatása 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
    • Adat hozzáférés: Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors csatlakoztatás különböző vezetékekhez.
    • Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
    • Moduláris rendszer lehetőséget biztosít további funkciók bővítésére.
    • Optimalizált technológia a biztonság érdekében.
    • Minőség és megbízhatóság a Siemens termékek révén.