Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi relé spec 3P+N 40A 30mA IP2X SN011144 - 5SM3344-3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé spec 3P+N 40A  30mA IP2X SN011144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869460550

Sonepar cikkszám

SN011144

Gyártói cikkszám

5SM3344-3

Gyártói típuskód

5SM3344-3

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

3 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 3P+N 40A 30mA