Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fixed-mounted circuit breaker IEC 60947-2, frame size 1, 3-poles, In=1000A up to 690V AC 50/60Hz, breaking capacity N Icu=55/42kA at 500/690V SN177416 - 3WA1110-2AE02-1AA4

MásolásMásolás
SIEMENS - Fixed-mounted circuit breaker IEC 60947-2, frame size 1, 3-poles, In=1000A up to 690V AC 50/60Hz, breaking capacity N Icu=55/42kA at 500/690V SN177416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177416

Gyártói cikkszám

3WA1110-2AE02-1AA4

Gyártói típuskód

3WA1110-2AE02-1AA4

Rögzített beépítésű megszakító IEC 60947-2, vázméret 1, 3 pólusú, In=1000A-ig 690V AC 50/60Hz, megszakítási kapacitás N Icu=55/42kA 500/690V-on, Kioldó egység ETU600 LSI, INST, STtooth és USB-bővítésre kész Az N-védelemhez külső N-érzékelőre volt szükség,