SIEMENS - FIXING/EJECTOR BRACKET IP20 SX038600 - LZS:PT17024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038600
Gyártói cikkszám
LZS:PT17024
Gyártói típuskód
LZS:PT17024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
27 mm
Magasság:
24 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
55 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Kompatibilis az RT sorozatú dugaszolható relékkel
- Használható a PT csavaros kapocstalphoz
- Nem logikus SIRIUS relékhez tervezve
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Egyszerű telepítés és használat
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható rögzítési megoldás
- Optimalizált teljesítmény a SIRIUS relékhez
Rögzítő/visszautasító konzol az RT sorozatú dugaszolható reléhez és a PT csavaros kapocstalphoz, nem logikus SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.
A termék célja a RT sorozatú dugaszolható relék és a PT csavaros kapocstalphoz való rögzítés és visszautasítás biztosítása.