SIEMENS - FK MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELŐ IP40 SX033975 - 5TC7220-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 7 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033975
Gyártói cikkszám
5TC7220-0
Gyártói típuskód
5TC7220-0
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
7 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
12 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
7 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
7 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
6 s
Indító fényerő:
5-1200 lx
Falra szerelhető:
Igen
Max. bekapcsolási áram:
16 A
Min. bekapcsolási áram:
16 A
Vezérlőáram:
16 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-45 °C
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Feszültség: 230 V AC
- Maximális terhelés: 3000 W
- Beépítési mód: Süllyesztett
- Funkciók: Fényerő-szabályozók, mozgásérzékelők, redőnyvezérlők, időzítők, szobahőmérséklet-szabályozás
- Stílusos formák és sokféle szín a dizájn lehetőségek széles skálájához.
- Egyszerű telepítés a kiterjedt kiegészítő funkcióknak köszönhetően.
- Minőség és megbízhatóság a Siemens garantálja.
360°-os mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő 230 V AC max. 3000 W
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.