SIEMENS - FLACHDUGASZ GESCHLITZT SX038278 - 8WA1890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - -99999--99999 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - -99999--99999 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - -99999--99999 mm2
Csupaszolási hossz - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038278
Gyártói cikkszám
8WA1890
Gyártói típuskód
8WA1890
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
-99999--99999 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
-99999--99999 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
-99999--99999 mm2
Csupaszolási hossz:
-99999 mm
Névleges feszültség:
-99999 V
Pólusszám:
1
Sorolható:
Nem
Raszterméret:
-99999 mm