Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 125A/690V 400V/45KW 1Z/1NY TOKOZOTT SN174805 - 3LD2886-2GP21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 125A/690V 400V/45KW 1Z/1NY TOKOZOTT SN174805

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174805

Gyártói cikkszám

3LD2886-2GP21

Gyártói típuskód

3LD2886-2GP21

    SENTRON szakaszolókapcsoló 3LD

    A SENTRON 3LD szakaszolókapcsoló egy megbízható és sokoldalú megoldás a terhelések biztonságos leállításához különböző ipari alkalmazásokban.

    Technikai részletek:

    • Öntött műanyag ház
    • 3 pólusú, Iu: 125A
    • AC23A 400V 50/60Hz: 45kW
    • Frekvenciaváltóval használva: AC20 400V 0-550Hz, 1000kWNC 10-550Hz, 10-1 ms vezető
    • Gombos működtetésű mechanika, fekete
    • IP65 védettség kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás háromfázisú motorokhoz, klíma- és szellőzőrendszerekhez
    • Rugalmas telepítési lehetőségek homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek biztosítják a globális használhatóságot
    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára