SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 125A/690V 400V/45KW TOKOZOTT SX019573 - 3LD2866-0TB51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019573
Gyártói cikkszám
3LD2866-0TB51
Gyártói típuskód
3LD2866-0TB51
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
80 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
2 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
45 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Főkapcsoló, 3 pólusú
- Iu: 125 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-on: 45 kW
- Öntött-műanyag tokozás metrikus tömszelencéhez
- Forgóműködtető mechanizmus
- Védettség: IP65
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez, valamint megmunkáló és feldolgozó gépekhez
- Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Sokoldalú felhasználás nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyekkel
- Számos változat elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A SENTRON 3LD főkapcsoló egy megbízható és sokoldalú megoldás, amely biztosítja a biztonságos leállítást különböző ipari alkalmazásokban.